Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Hohe Geschwindigkeit Diode Isoliert, 100V / 200mA, 6-Pin SOT-363 (SC-88)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787101
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS16VY,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl = 6
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Schaltdioden BAS16 von Nexperia. Die Hochgeschwindigkeitsschaltdioden der Serie BAS16 von Nexperia wurden für universelle Schaltanwendungen konzipiert, die hohe Geschwindigkeiten erfordern. Sie sind gemäß AEC-Q101 zugelassen und daher für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Die Geräte der Serie BAS16 sind alle mit einem SMD-Kunststoffgehäuse ausgestattet, wobei verschiedene Gehäuseoptionen verfügbar sind. Leistungsmerkmale: Niedriger Leckstrom Niedrige Kapazität Hohe Schaltgeschwindigkeiten Wie hoch ist ihre Schaltgeschwindigkeit? trr ≤ 4 ns Wie hoch ist ihre wiederkehrende Spitzensperrspannung? VRRM ≤ 100 V Erhältliche Ausführungen (mit Gehäusetyp): BAS16 – SOT23 (TO-236AB) BAS16H – SOD123F BAS16J – SOD323F (SC-90) BAS16L – SOD882 BAS16T – SOT416 (SC-75) BAS16VV – SOT666 BAS16VY – SOT363 (SC-88) BAS16W – SOT323 (SC-70) BAS316 – SOD323 (SC-76) BAS516 – SOD523 (SC-79)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl:
6
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, 1787101, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAS16VY,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0394*
€ 0,0599*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0936*
10
€ 5,90*
ab € 0,0447*
€ 0,1479*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,086*
€ 0,102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 280,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.