Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker THT CDIP, biplor typ. ±15V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785488
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL082MJG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = CDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 13V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Rail to Rail = Nein
Höhe = 4.57mm

JFET-Eingang-Operationsverstärker, Produktfamilie TL070 und TL080. Eine Serie von bewährten Hochleistungs-Operationsverstärkern mit JFET-Eingang und bipolarem Ausgang von Texas Instruments, die niedrige Eingangsvorspannungsströme und hohe Anstiegsgeschwindigkeiten bieten. Diese Operationsverstärker besitzen einen niedrigen Rauschpegel und eine niedrige Verzerrung, und sie sind für eine Vielzahl von Audio- und Signalverarbeitungsanwendungen geeignet. Die hohe Eingangsimpedanz macht sie zur idealen Wahl, wenn die Stromkreisbelastung minimiert werden muss. Offset-Einstellung und externe Kompensationsoptionen stehen mit den einfachen TL071- und TL081-Geräten zur Verfügung. Geringer Eingangsruhestrom und geringe Offset-Ströme Großer Versorgungsspannungsbereich: ±5 bis ±15 V Geringes Rauschen: 18 nV/√Hz typisch bei 1 kHz Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 13 V/μs typisch Niedrige harmonische Verzerrung: 0,003 % typisch Einfach-, Zweifach- und Vierfachgeräte verfügbar
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
CDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
13V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Rail to Rail:
Nein
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1785488, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TL082MJG, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,14*
€ 209,6066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,36*
€ 207,4884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,44*
€ 175,4536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,73*
€ 161,5187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,12*
€ 151,2728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.