Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 8mm, 65mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 8mm, 65mm x 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1785178
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82867012
EAN/GTIN:
     5059040020603
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 8 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Getriebekopftyp = Spur
Abmessungen = 65 x 65 x 79,8 mm
Länge = 65mm
Breite = 65mm
Tiefe = 79.8mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren, Serie RPT5. Anschluss über axiale Kabelschuhe 2,8mm Lager aus gesinterter Bronze
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
8 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Getriebekopftyp:
Spur
Abmessungen:
65 x 65 x 79,8 mm
Länge:
65mm
Breite:
65mm
Tiefe:
79.8mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 5nm, 1785178, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82867012, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 257,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.