Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 8mm, 65mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785112
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82867007
EAN/GTIN:
     5059040026056
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 344 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Getriebekopftyp = Spur
Abmessungen = 65 x 65 x 79,8 mm
Länge = 65mm
Breite = 65mm
Tiefe = 79.8mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren, Serie RPT5. Anschluss über axiale Kabelschuhe 2,8mm Lager aus gesinterter Bronze
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
344 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Getriebekopftyp:
Spur
Abmessungen:
65 x 65 x 79,8 mm
Länge:
65mm
Breite:
65mm
Tiefe:
79.8mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 5nm, 1785112, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82867007, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 130,65*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 240,69*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 162,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.