Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 12 V dc / 3,9 W, Wellen-Ø 8mm, 65mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785049
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82 867 001
EAN/GTIN:
     5059040025547
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3,9 W
Abtriebsdrehzahl = 344 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Getriebekopftyp = Spur
Abmessungen = 65 x 65 x 79,8 mm
Länge = 65mm
Breite = 65mm
Tiefe = 79.8mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren 3 W, 5 Nm. Serie von Getriebemotoren mit Gleichstrommotoren des Typs RPT5. Anschluss über 2,8 mm axiale Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3,9 W
Abtriebsdrehzahl:
344 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Getriebekopftyp:
Spur
Abmessungen:
65 x 65 x 79,8 mm
Länge:
65mm
Breite:
65mm
Tiefe:
79.8mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: crouzet gleichstrommotor 12 v, crouzet getriebemotor, getriebemotor, 1785049, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82867001, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.