Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 2 Nm, 12 V dc / 3 W, Wellen-Ø 6mm, 54.2mm x 79.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 2 Nm, 12 V dc / 3 W, Wellen-Ø 6mm, 54.2mm x 79.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1784951
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82869008
EAN/GTIN:
     5059040024304
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebe
crouzet getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 13 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 2 Nm
Getriebekopftyp = Eiförmig
Abmessungen = 79,6 x 54,2 x 65,7 mm
Länge = 79.6mm
Breite = 54.2mm
Tiefe = 65.7mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren, Serie RPT5. Anschluss über axiale Kabelschuhe 2,8mm Lager aus gesinterter Bronze
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
13 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
2 Nm
Getriebekopftyp:
Eiförmig
Abmessungen:
79,6 x 54,2 x 65,7 mm
Länge:
79.6mm
Breite:
54.2mm
Tiefe:
65.7mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebe, getriebemotor 2nm, 1784951, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82869008, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 256,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.