Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 4mm, 54.2mm x 61.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784894
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82861022
EAN/GTIN:
     5059040025530
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 8 U/min
Schaftdurchmesser = 4mm
Abtriebsdrehmoment max. = 50 Ncm
Getriebekopftyp = Eiförmig
Abmessungen = 61,3 x 54,2 x 65,9 mm
Länge = 61.3mm
Breite = 54.2mm
Tiefe = 65.9mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren 3 W. Serie von Getriebemotoren mit Gleichstrommotoren des Typs RPT5. Anschluss über 2,8 mm axiale Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
8 U/min
Schaftdurchmesser:
4mm
Abtriebsdrehmoment max.:
50 Ncm
Getriebekopftyp:
Eiförmig
Abmessungen:
61,3 x 54,2 x 65,9 mm
Länge:
61.3mm
Breite:
54.2mm
Tiefe:
65.9mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: Stirnradgetriebe, crouzet getriebemotor, stirnradgetriebe, getriebemotor 8rpm, 1784894, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82861022, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.