Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB PLCC 44-Pin 40MHz 1536 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB PLCC 44-Pin 40MHz 1536 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1784856
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F452-I/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 4,2 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F242/252/442/452
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
4,2 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1784856, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F452IL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,54*
1
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 16,68*
1
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 19,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 311,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.