Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 12 V dc / 3 W, Wellen-Ø 5mm, 35.4mm x 68.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm, 12 V dc / 3 W, Wellen-Ø 5mm, 35.4mm x 68.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1784636
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82862202
EAN/GTIN:
     5059040022270
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 4,6 U/min
Schaftdurchmesser = 5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 50 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Länge = 68.1mm
Breite = 35.4mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Gleichstromgetriebemotor der Serie 82 862. Gleichstrommotoren der Serie 82 862 von Crouzet mit einem maximalen Abgangsdrehmoment von 0,5 Nm und einem Leistungsbereich von 3 W. Diese Getriebemotoren eignen sich besonders für den Einsatz in Anwendungen wie beispielsweise Ventile, Pumpen, medizintechnische Geräte, Zugangsbarrieren, Drehkreuze, Fahrstuhltüren, Wasseraufbereitung, Reklametafeln und vielen anderen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
4,6 U/min
Schaftdurchmesser:
5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
50 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Länge:
68.1mm
Breite:
35.4mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 0,5nm, 1784636, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82862202, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 130,57*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 239,36*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 163,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.