Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 BSP Tauchhülse für Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 BSP Tauchhülse für Temperatursensor
RS PRO 1/2 BSP Tauchhülse für Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     108EL-1780953
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1780953
EAN/GTIN:
     5059045047483
Suchbegriffe:
Tauchhülse
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Zubehörtyp = Tauchhülse
Zur Verwendung mit = Temperatursensor
Anwendung = 1/2-BSP-Steckverbinder
Stecker / Buchse = Stecker
Steckergröße = 1/2 BSP
Fühlerdurchmesser = 3 mm, 8 (Pocket) mm

Edelstahl-Thermozellen in verschiedenen Größen, entwickelt für den Einsatz mit industriellen Temperaturfühlern zum Schutz des Mantels vor korrosiven Medien und für den Sondenaustausch ohne Beeinträchtigung des ProzessesHergestellt Edelstahl-Thermozelle (Güte 316) Vollständig geschweißte Konstruktion Geeignet zur Verwendung mit Sonden von Ø 3,0 oder 6,0 mm 1/2 Zoll zylindrisches Whitworth-Rohr-Prozessgewinde (BSP) 25,4 mm A/F-Sechskant (Taschen für 6,0 mm Sonde) 22 mm A/F-Sechskant (Taschen für 3,0 mm Sonde) Lieferung komplett mit Edelstahl-Rohrverschraubung passend zur Sonde
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Tauchhülse
Zur Verwendung mit:
Temperatursensor
Anwendung:
1/2-BSP-Steckverbinder
Stecker / Buchse:
Stecker
Steckergröße:
1/2 BSP
Fühlerdurchmesser:
3 mm, 8 (Pocket) mm
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, rs pro temperaturfühler, temperaturfühler, 1780953, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1596RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.