Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IR-Diode, DIP, 940nm, 8.4mW/sr, ±16°, 2-Pin, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1780553
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SIR-341ST3F
EAN/GTIN:
     5059045451587
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = DIP
Strahlungsstärke = 8.4mW/sr
Montage Typ = Durchsteckmontage
Halbwertswinkel = ±16°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.8 Dia. x 5.2mm
LED Material = GaAs
Versorgungsspannung max. = 1.5V

Die optischen Sensoren von ROHM dienen sozusagen als Beobachter zur Überwachung von Bewegungsänderungen und entsprechen den täglich wechselnden Kundenwünschen.φ3 Formharz-Gehäuse Kleine Bauweise und hohe Leistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
DIP
Strahlungsstärke:
8.4mW/sr
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Halbwertswinkel:
±16°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.8 Dia. x 5.2mm
LED Material:
GaAs
Versorgungsspannung max.:
1.5V
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1780553, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ROHM, SIR341ST3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.