Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ega-Master Wasserpumpenzange 304,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ega-Master Wasserpumpenzange 304,8 mm
Ega-Master Wasserpumpenzange 304,8 mm
Ega-Master Wasserpumpenzange 304,8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1780352
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     62134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Gesamtlänge = 304,8 mm
Funkenfrei = Nein

Ega-Master WasserpumpenzDie Ega-Master-Wasserpumpenzange ist ein 304,8-mm-Steckschlüssel. Es handelt sich um eine große Auswahl an Rillengelenk- und Kastengelenkzangen, darunter die am bemerkenswertesten sind die Auto Grip-Zangen. Sie sind ausziehbare Zangen mit mehreren Positionen und einem schnellen Einstellsystem, entwickelt für die anspruchsvollsten Profis.Eigenschaften und Vorteile• Schnelles Öffnen von bis zu 1,1/2-Zoll-Flachsteckverbinderzangen und bis zu 2-Zoll-Nutgelenkzangen • rutschfeste Kunststoffgriffe sorgen für guten Halt und verhindern unerwünschtes Abrutschen • Öffnungssystem vermeidet ungewolltes Schalten der Position • Die patentierte Schnelleinstelltaste erleichtert den Positionswechsel • Die wärmebehandelten Zähne bieten eine ausreichende Verschleißfestigkeit und einen festen Griff auf allen OberflächenAnwendungen• Klempner • Elektriker • Mechaniker • Netzwerkingenieure
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Gesamtlänge:
304,8 mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wasserpumpenzange ega master, wapu zange, 1780352, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Ega-Master, 62134, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.