Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ega-Master Wasserpumpenzange 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ega-Master Wasserpumpenzange 254 mm
Ega-Master Wasserpumpenzange 254 mm
Ega-Master Wasserpumpenzange 254 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1780351
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     62135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Gesamtlänge = 254 mm
Funkenfrei = Nein

Ega-Master WasserpumpenzDie Ega-Master-Wasserpumpenzange ist ein 254-mm-Steckschlüssel. Es handelt sich um eine große Auswahl an Rillengelenk- und Kastengelenkzangen, darunter die am bemerkenswertesten sind die Auto Grip-Zangen. Sie sind ausziehbare Zangen mit mehreren Positionen und einem schnellen Einstellsystem, entwickelt für die anspruchsvollsten Profis.Eigenschaften und Vorteile• Schnelles Öffnen von bis zu 1,1/2-Zoll-Flachsteckverbinderzangen und bis zu 2-Zoll-Nutgelenkzangen • rutschfeste Kunststoffgriffe sorgen für guten Halt und verhindern unerwünschtes Abrutschen • Öffnungssystem vermeidet ungewolltes Schalten der Position • Die patentierte Schnelleinstelltaste erleichtert den Positionswechsel • Die wärmebehandelten Zähne bieten eine ausreichende Verschleißfestigkeit und einen festen Griff auf allen OberflächenAnwendungen• Klempner • Elektriker • Mechaniker • Netzwerkingenieure
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Gesamtlänge:
254 mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wasserpumpenzange ega master, wapu zange, 1780351, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Ega-Master, 62135, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.