Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Stahl Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Blau, Grau, 2 Einschübe, 900mm x 525mm x 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778090
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925037.11
EAN/GTIN:
     5039350022535
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 2
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 900mm
Breite = 525mm
Tiefe = 550mm
Transparenter Einschübe = Nein
Einschubmaterial = Stahl
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Blau, Grau

Bott SchubladenDie Bott Schubladeneinheit ist ein preiswerter Aufbewahrungsschrank mit einer Tür und zwei Schubladen. Er hat eine Höhe von 900 mm und besteht aus Stahlblech mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung. Er verfügt über eine verstellbare, verriegelbare Ablage mit integrierten Griffen.Eigenschaften und Vorteile• Schrank bietet Stabilität • Abmessungen: 525 mm x 550 mm x 900 mm • Leichte Einstellung • Stark und robustAnwendungen• Geschäftsumgebung • Industrieumgebungen • Aufbewahrung in Geschäften
Weitere Informationen:
Einschübe:
2
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
900mm
Breite:
525mm
Tiefe:
550mm
Transparenter Einschübe:
Nein
Einschubmaterial:
Stahl
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Blau, Grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,42*
€ 579,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 523,26*
€ 633,50*
39 Tage
23
Frei Haus
ab € 677,02*
€ 791,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,50*
€ 753,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,36*
€ 746,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,41*
€ 674,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,26*
€ 622,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201147.08
ab € 127,09*
Zubehör
Bott
41201147.15
ab € 141,13*
Zubehör
Bott
16926930.16
ab € 28,49*
Zubehör
Bott
16926961.11
ab € 79,15*
Zubehör
Bott
16926962.11
ab € 88,35*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 21,32*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 19,85*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 26,50*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 27,46*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,11*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 6,25*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 37,27*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 39,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.