Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 525x550mm,Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233440
233440
Artikel-Nr.:
     711-233440
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41201147.15
EAN/GTIN:
     5039350058619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank Abdeckplatte
Schubladenschrank Abdeckplatte
schubladenschrank abdeckplatte
Abdeckplatte für Schubladenschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm
  • aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau

Suchbegriffe:
Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
für Schrankbreite:
525 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
mit Linoleumbelag
Farbe:
grau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.