Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Photoconductive Fotodiode IR 970nm Si, THT TO18-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775574
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-040A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = TO18
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 5.08mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Polarität = Umgekehrt

Fotodioden der Serie Photoconductive von OSI. Bei der Serie Photoconductive von OSI Optoelectronics handelt es sich um planare diffuse Silizium-Fotodioden für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Durch ihren Spektralbereich (350–1100 nm) ist die Photoconductive-Serie geeignet für sichtbare Anwendungen und Anwendungen nahe am IR-Licht. Diese Universalfotodioden eignen sich für Anwendungen wie Impulsdetektoren, Strichcodelesegeräte, optische Fernsteuerungen, optische Kommunikation, medizintechnische Geräte und Lichtstärkemessung mit hoher Geschwindigkeit.. Merkmale der Serie Photoconductive: Hohe Empfindlichkeit Niedrige Kapazität Niedriger Dunkelstrom Großer Dynamikbereich
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
TO18
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
5.08mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, photodioden osi optoelectronics, bildtrommel, 1775574, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN040A, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,81*
€ 313,9339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,13*
€ 313,1247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,08*
€ 286,8852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,61*
€ 285,1359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,35*
€ 258,6465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.