Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp IR-Diode, Side Looker, 950nm, 2-Pin, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1774915
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     GL480E00000F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot- diode 950nm
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Side-View
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3 x 2.95 x 4mm
Linsenform = Rund
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Side-View
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3 x 2.95 x 4mm
Linsenform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1774915, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Sharp, GL480E00000F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.