Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Edelstahl Mopphalter, 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Edelstahl Mopphalter, 80mm
Vikan Edelstahl Mopphalter, 80mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1774078
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     0617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besenstielhalter
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 4
Material = Edelstahl
Breite = 80mm
Befestigungstyp = Hängend
FDA-konform = Ja
Industriesektor = Nahrungsmittelindustrie
Montagetyp = Wand

Die Wandhalterung aus Edelstahl verfügt über ein äußerst hygienisches Design. Um eine einfache Reinigung zu gewährleisten, wird sie mit einem Abstand zur Wand montiert, so dass eine Reinigung zwischen Wandhalterung und Wand möglich ist. Die Aufbewahrung der Reinigungswerkzeuge an Wandhalterungen erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge:
4
Material:
Edelstahl
Breite:
80mm
Befestigungstyp:
Hängend
FDA-konform:
Ja
Industriesektor:
Nahrungsmittelindustrie
Montagetyp:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, besenstielhalter, 1774078, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 0617, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 32,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 40,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,95*
€ 41,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,94*
€ 73,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
616
ab € 8,61*
Ähnlich
k.A.
618
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.