Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SICW IR-Diode, 0603, 850nm, 2mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15406085BA300
EAN/GTIN:
     5059042374964
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 0603
Strahlungsstärke = 2mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.6mm
Linsenform = Rechteck
Serie = WL-SICW
LED Material = AlGaAs
Versorgungsspannung max. = 2 (Forward)V
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
0603
Strahlungsstärke:
2mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.6mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
WL-SICW
LED Material:
AlGaAs
Versorgungsspannung max.:
2 (Forward)V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, 1766113, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15406085BA300, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.