Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1765665
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXTMMHQ3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SVGA-Kabel
Steckverbinder 1 = VGA
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 3m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 28 AWG

VGA-auf-VGA-Kabel MXTMMHQ3M Das hochauflösende VGA-Kabel MXTMMHQ3M (3 Meter) bietet die höchste mit VGA mögliche Videoqualität und ist ideal für hochauflösende Anwendungen mit 1920x1200 und höher geeignet. Dieses widerstandsfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) verhindert sogenanntes "Ghosting" und verschwommene Bilder, wie man sie von nicht-koaxialen VGA-Kabeln kennt, und bietet dabei erstklassige Festigkeit gegen elektromagnetische Störungen dank Ferritkernen bei den Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile • Dreifache Koaxial- + Twisted-Pair-Leitung für kristallklare Anzeige • Langlebiges Kabel mit hochwertigen HD15-Steckern • Impedanzanpassung bei 75 Ohm für volle Helligkeit und lebendige Bildfarbe von Ihrem VGA-Monitor • Hochwertige VGA-Steckverbinder mit angespritzter PVC-Zugentlastung • Unterstützt hoch auflösendes VGA-Video (1920 x 1200 oder höher), geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen • Ferritkerne eliminieren EMI-Störungen • Unterstützt durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com Was ist enthalten? Hochauflösendes Koaxial-Monitor-VGA-Kabel, 3 m – HD15 Stecker/Stecker Häufig gestellte Fragen Wann sollte ich ein längeres Videokabel statt verwenden Ein Video-Extender? Sie sollten Videokonverter und Extender nur dann verwenden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. In vielen Fällen sind die meisten Videokonverter und Extender nicht erforderlich, wenn Sie das richtige Kabel erwerben. In der folgenden Tabelle ist die maximale Kabellänge für gängige Videostandards aufgeführt. DisplayPort - 50 Fuß (15.2m) HDMI ® - 50 Fuß (15.2m) DVI - 50 Fuß (15.2m) VGA - 200 Fuß (76m)
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
VGA
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
3m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
28 AWG
Weitere Suchbegriffe: VGA Kabel, VGA Monitorkabel, adapterkabel displayport vga, d-sub kabel, startech displayport adapterkabel, 1765665, Kabel und Drähte, AV-Kabel, VGA-Kabel, StarTech.com, MXTMMHQ3M, Cables & Wires, AV Cables, VGA Cables
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,09*
€ 13,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 13,38*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 9,27*
€ 13,39*
11 Tage
38
€ 5,00*
ab € 10,86*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ2M
ab € 7,07*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ30M
ab € 54,80*
Zubehör
StarTech.com
MXTMMHQ5M
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.