Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS N043 VDE Kabelschneider höhensicher 210 mm, Schneidleistung 70 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NWS N043 VDE Kabelschneider höhensicher 210 mm, Schneidleistung 70 mm²
NWS N043 VDE Kabelschneider höhensicher 210 mm, Schneidleistung 70 mm²
NWS N043 VDE Kabelschneider höhensicher 210 mm, Schneidleistung 70 mm²
NWS N043 VDE Kabelschneider höhensicher 210 mm, Schneidleistung 70 mm²
NWS N043 VDE Kabelschneider höhensicher 210 mm, Schneidleistung 70 mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-1765429
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     N043-49-VDE-210-SB
EAN/GTIN:
     4003758643518
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Modellnummer = N043
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 210 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Höhensicher = Ja
Schneidkapazität max. = 70 mm²
Schneidkapazität Litzendraht = 25mm

NWS-KabelDer NWS Kabelschneider ist ein ideales Werkzeug zum Abisolieren von Kabeln und Drähten. Seine rasiermesserscharfen Klingen und das benutzerfreundliche Design machen ihn zu einem äußerst praktischen Werkzeug. Die verbesserte Funktion spart viel Kabelverschwendung und spart auch Zeit. Außerdem ist er präziser und sicherer als die früheren Zangen oder Fräser. All diese Faktoren machen es zu einem äußerst effizienten Werkzeug für die elektrische Installation, Reparatur und Wartung.Eigenschaften und Vorteile• Klingen aus Spezial-Werkzeugstahl • Korrosionsbeständig • Einfaches ergonomisches Design • Schneller als herkömmliche Messer und Fräser • Hochpräzises Schneiden für feinste Drähte • Hohe Druckbelastbarkeit • langlebige Durable Klingen • ölgehärtete Schneidkanten • Reduziert die Kabelverschwendung • Schutzhülsen • SoftGripp Griff für einen starken Halt • Die Gesamtlänge beträgt 210 mmAnwendungen• Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln • Elektrische Netze • Telekommunikationsnetzwerke
Weitere Informationen:
Modellnummer:
N043
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
210 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Höhensicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
70 mm²
Schneidkapazität Litzendraht:
25mm
Weitere Suchbegriffe: nws vde-kabelschere 210mm, kabelschere, kabelschere nws, 1765429, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, NWS, N04349VDE210SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 35,29*
€ 47,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,52*
€ 56,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.