Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR 1100nm Si, SMD LED Chip-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR 1100nm Si, SMD LED Chip-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1764147
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2700
EAN/GTIN:
     5059041213530
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1100nm
Gehäusetyp = LED Chip
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 300nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 0.12µs
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Höhe über Panel = 0.8mm
Durchmesser = 2 x 1.25 x 0.8mm
Polarität = Umgekehrt

Anwendungen Industrielle Automatisierung (Maschinensteuerungen, Lichtschranken, Sichtkontrollen) Leistungsmerkmale: Gehäuse: transparentes Epoxidharz Sehr kleines SMD-Gehäuse Besonders geeignet für Anwendungen von 300 nm bis 1100 nm
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1100nm
Gehäusetyp:
LED Chip
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
300nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
0.12µs
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Höhe über Panel:
0.8mm
Durchmesser:
2 x 1.25 x 0.8mm
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, SMD-LED, ir emitter, 1764147, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH2700, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,05*
€ 675,9795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 556,20*
€ 661,878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,31*
€ 627,4989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,38*
€ 612,1122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,68*
€ 580,3392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.