Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 250V ac/dc, 1 Öffner, Kunststoff Rundform, Rot, Gelb Ø 22mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760197
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5120.0020
EAN/GTIN:
     5059040044708
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 84
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot, Gelb
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 250V ac/dc
Versorgungsstrom = 5A
Drucktaster Material = Kunststoff

Die kompakte Serie 84 mit 22,5 mm ist besonders gut für Folgendes geeignet:Bündiges DesignAngehobene KonstruktionLeiterplattenmontageDurch die extrem geringe Einbautiefe eignet sich diese Serie hervorragend für den Einbau in flache, schmale Gehäuse. In Kombination mit der Leiterplattenbestückung bietet die Serie 84 eine optionale HALO-Beleuchtung mit attraktiven Kombinationsmöglichkeiten und einer großen Konstruktionsvielfalt.Die EAO Serie 84 eignet sich besonders gut für Anwendungen in den folgenden Bereichen:Öffentliche VerkehrsmittelMaschinenanlagen und AutomatisierungBaumaschinen und SonderfahrzeugeHeben und BewegenPanelherstellungMedizintechnikLabor- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
84
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot, Gelb
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
250V ac/dc
Versorgungsstrom:
5A
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster, 1760197, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, EAO, 8451200020, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 40,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,92*
€ 40,56*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 28,61*
€ 41,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.