Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1760010 Herst.-Nr.: 2TLA020056R2100 M12-C312 EAN/GTIN: 7350024452426 |
| |
|
| | |
| 3 m Kabel 5 x 0,34 mm2 + Schirm mit gerader M12-5 Buchse + Stiftleisten. Schirm an Stift 3 (0 V) an der Stiftleiste angeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, abb sensorkabel, as-i kabel, 1760010, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB Jokab, 2TLA020056R2100M12C312, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,62* | € 42,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 37,70* | € 49,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,40* | € 53,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,53* | € 55,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,56* | € 60,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|