| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1759595 Herst.-Nr.: PT65101 EAN/GTIN: 5059045816577 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 10 Montageart = THT Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Bronze Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Kodierschalter Kontaktnennstrom = 150 mA @ 24 V dc Lebensdauer mechanisch = 10000Operations Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C Nennspannung = 24V dc
Schlitzkopf-Drehgeber. Gegen Flussmittel abgedichtet und im Prozess waschbar Kontaktbelastbarkeit: 150 mA @ 24 Vdc Kontaktwiderstand: ;80 mΩ Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele Positive Klinke Löttemperatur: max. 340 °C das für max. 2 s (Kolben mit max. 40 Watt) oder 260 °C für max. 10 s Vergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 10 | Montageart: | THT | Kontaktmaterial: | Vergoldete und vernickelte Bronze | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Kodierschalter | Kontaktnennstrom: | 150 mA @ 24 V dc | Lebensdauer mechanisch: | 10000Operations | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +70°C | Nennspannung: | 24V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, DIP Drehschalter, Drehschalter, codierschalter hartmann, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, 1759595, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Hartmann, PT65101, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| | |
| |