Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1759573
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-21
EAN/GTIN:
     4016138189193
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact abgreifklemme schwarz
Nennstrom = 32A
Backenöffnung = 20mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz
Isoliermaterial = Nylon

Krokodilsicherheitsklemmen mit breiten Backen. Vollständig in 6.6 Polyamid isoliert. Breite Zangenöffnung. Festziehen durch Stahlfeder. 4 mm Sicherheitsbuchse zum Anschluss an alle normalen 4 mm Stecker. Vernickeltes Messing. Guter Kontakt.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Backenöffnung:
20mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz
Isoliermaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, 1759573, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Staubli, 66975521, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,5064*
€ 3,2964*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5054*
€ 3,5954*
7 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 2,5633*
€ 3,6833*
1 Tag
302
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,10*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9755-23
ab € 2,4672*
Zubehör
Stäubli
66.9755-27
ab € 3,32*
Zubehör
Stäubli
66.9755-24
ab € 3,32*
Zubehör
Stäubli
66.9755-25
ab € 2,5964*
Zubehör
Stäubli
66.9755-20
ab € 2,48*
Zubehör
Stäubli
66.9755-22
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.