Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-30 DIN-Schienen Netzteil 30W, 18 → 75V dc, 5V dc / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757788
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-30L-5
EAN/GTIN:
     5059039246922
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 6A
Eingangsspannung = 18 → 75V dc
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 90mm
Breite = 35mm
Tiefe = 54.5mm
Serie = DDR-30
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 4.5 → 5.5V

Breite nur 35 mm (2SU) Besonders großer 4:1-Eingangsbereich Großer Betriebstemperaturbereich von –40 bis +85°C Keine Mindestlast erforderlich Gleichspannungsausgang einstellbar (10 %) Kühlung durch freie Luftkonvektion Kann auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 installiert werden Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Verpolung Unterspannungsschutz am Eingang 4 kV DC E/A-Isolierung (verstärkte Isolierung) 3 Jahre GarantieDC/DC ultraflacher Industrie-DIN-Schienenkonverter, Eingang 18–75 V DC, Einfachausgang 5 V DC bei 6A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
6A
Eingangsspannung:
18 → 75V dc
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
90mm
Breite:
35mm
Tiefe:
54.5mm
Serie:
DDR-30
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
4.5 → 5.5V
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil mean well, 1757788, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, MEAN WELL, DDR30L5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,39*
€ 29,06*
12 Tage
63
€ 6,90*
ab € 20,45*
€ 29,46*
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 31,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,89*
€ 33,73*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-30G-12
ab € 17,66*
Ähnlich
Mean Well
DDR-30G-24
ab € 18,94*
Ähnlich
Mean Well
DDR-30G-5
ab € 20,06*
Ähnlich
Mean Well
DDR-30L-24
ab € 18,95*
Ähnlich
RS Pro
2211831
ab € 51,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.