Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1757487
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7614-100-33
EAN/GTIN:
     5059045013785
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 16 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 4116/0,07 mm
Länge = 10m
Isoliermaterial = Silikon
Außendurchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Serie = SiliStrom
Litzenzahl = 4116

Staubli Umweltdraht für raue UmgebungenDer Staubli-Draht für raue Umgebungen hat einen Querschnitt von 16 mmmmmmm, eine weiße Ummantelung und eine 10 m lange Rolle. Der Leiter des Drahtes besteht aus Kupfer mit hochflexibler Silikonisolierung, und die nach dem Brennen erzeugte Silikonasche isoliert die Drähte, falls ein Feuer ausbricht. Diese Materialeigenschaft hilft dem Draht, einem kurzen Kontakt mit dem Lötkolben standzuhalten. Er verfügt über 4116 Kupferlitzen.Eigenschaften und Vorteile• Gute chemische Toleranz • halogenfrei und umweltfreundlich • Hohe Stoßfestigkeit • Maximale Dehnungs- und Reißfestigkeit • Betriebstemperaturbereiche zwischen -50 °C und 150 °C. • beständig gegen Chemikalien, Stöße und StrahlungAnwendungen• Elektroinstallationen in der Industrie • Markierung von Messleitungen mit maximaler Flexibilität • Verdrahtung sehr flexibler Teile
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
4116/0,07 mm
Länge:
10m
Isoliermaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Serie:
SiliStrom
Litzenzahl:
4116
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze weiß, litze, stäubli litze, 1757487, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Staubli, 61761410033, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,88*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 27,788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 340,46*
€ 405,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 339,00*
€ 403,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 327,32*
€ 389,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 304,08*
€ 361,86
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 277,88*
€ 330,68
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.