Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1757480
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7666-999-22
EAN/GTIN:
     5059045013723
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 525/0,07 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = Silikon
Außendurchmesser = 3.9mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Serie = SiliVolt-2V
Litzenzahl = 525

Staubli Umweltdraht für raue UmgebungenDer Staubli-Draht für raue Umgebungen hat einen Querschnitt von 2 mmmmmmm, eine rote Ummantelung und eine 25 m lange Rolle. Der Leiter des Drahtes besteht aus Kupfer mit hochflexibler Silikonisolierung, und die nach dem Brennen erzeugte Silikonasche isoliert die Drähte, falls ein Feuer ausbricht. Diese Materialeigenschaft hilft dem Draht, einem kurzen Kontakt mit dem Lötkolben standzuhalten. Er verfügt über 525 Kupferlitzen.Eigenschaften und Vorteile• Gute chemische Toleranz • halogenfrei und umweltfreundlich • Hohe Stoßfestigkeit • Maximale Dehnungs- und Reißfestigkeit • Betriebstemperaturbereiche zwischen -50 °C und 150 °C. • beständig gegen Chemikalien, Stöße und StrahlungAnwendungen• Elektroinstallationen in der Industrie • Markierung von Messleitungen mit maximaler Flexibilität • Verdrahtung sehr flexibler Teile
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
525/0,07 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.9mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Serie:
SiliVolt-2V
Litzenzahl:
525
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, stäubli litze, 1757480, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Staubli, 61766699922, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 159,77*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 177,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 177,09*
€ 210,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 172,92*
€ 205,77
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 165,02*
€ 196,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 154,57*
€ 183,94
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 136,59*
€ 162,54
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 5,4636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.