Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 9900 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 14W, 119 x 119 x 25mm, 2450U/min, 117m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 9900 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 14W, 119 x 119 x 25mm, 2450U/min, 117m³/h
ebm-papst 9900 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 14W, 119 x 119 x 25mm, 2450U/min, 117m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1757195
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9956
EAN/GTIN:
     5060641259965
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Strom max. = 61mA
Anschlusstyp = Flacher Stecker
Geräuschpegel = 37dB
Lüfterdrehzahl = 2450U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Kugelgelagerte DC-Axiallüfter der Serie 3400N von ebm-papst. DC-Axiallüfter der Serie 3400N von ebm-papst haben ein Kugellagerdesign, um den reibungslosen Betrieb in jeder beliebigen Ausrichtung zu erleichtern. Sie sind gegen Verpolung und Verriegelung geschützt und verfügen über eine voll integrierte elektronische Kommunikation für eine einfache Bedienung. Diese kugelgelagerten Lüfter sind ideal für ein leistungsstarkes Wärmemanagement. Eigenschaften und Vorteile. Luftauslass über Streben Anschluss über einzelne Litzen (AWG 24) Glasfaserverstärkte Kunststoffkonstruktion Drehzahlsignal Go/No-Go-Alarm Alarm mit Grenzdrehzahl Externer und interner Temperatursensor PWN und analoger Steuereingang. Anwendungen. Kugellager-Axiallüfter werden häufig zur Kühlung Rechenanlagen mit hoher Equipment-Dichte eingesetzt, wo hohe Leistung gefordert ist und Geräusche keine Rolle spielen. Häufig gestellte Fragen. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugellagerlüfter sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust und können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Die Lüfter sind mit vollständig integrierter elektronischer Kommunikation ausgestattet und benötigen nur wenige Benutzereingaben für die Bedienung. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Kugelgelagerte Axiallüfter der Serie 3400N bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind standardmäßig gegen einen gewissen Grad an Partikeleindringen geschützt. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Für diese Serie von Lüftern sind ein Fingerschutz ( ; 512-575 512-575 ) und ein Filter ( ; 200-7643 200-7643 ) erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Strom max.:
61mA
Anschlusstyp:
Flacher Stecker
Geräuschpegel:
37dB
Lüfterdrehzahl:
2450U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1757195, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 9956, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,48*
€ 31,79*
€ 6,90*
ab € 24,43*
€ 33,34*
€ 5,46*
ab € 26,22*
€ 35,45*
€ 3,90*
ab € 26,54*
€ 36,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,09*
€ 75,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
9956-KR0
ab € 37,94*
Zubehör
ebm-papst
9956-KR1
ab € 47,87*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,64*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.