Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E-NEXT M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 7 mm 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E2E-NEXT M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 7 mm 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1756930
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X7D212-M1TGJ-T 0.3M
EAN/GTIN:
     5059039364046
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 7 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 47.1mm
Breite = 21mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = MessingHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

Näherungssensoren mit größerem Schaltabstand erfordern eine erhöhte Empfindlichkeit. Bei erhöhter Empfindlichkeit haben Temperaturänderungen jedoch einen größeren Einfluss auf den Schaltabstand. E2E-NEXT-Näherungssensoren verwenden "Thermal Distance Control": eine von OMRON neu entwickelte Technologie für die Langstrecken- und Stabilitätserfassung. "Thermal Distance Control" mit "PROX2" erfasst Temperaturkorrekturwerte extern, wenn diese versendet werden und minimiert die Änderungen im Schaltabstand aufgrund von Temperaturänderungen, was mit dem herkömmlichen Analog-IC nicht möglich wäre.Dank der LED mit hoher Leuchtkraft ist die Anzeige überall und rundum (360°) sichtbar.Die "e-jig" (Montagehülse) ermöglicht einen Austausch des Näherungssensors in nur 10 Sekunden.Kabel mit erhöhter Ölbeständigkeit für eine 2-jährige Ölbeständigkeit
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
7 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
47.1mm
Breite:
21mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
MessingHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungssensor induktiv, näherungsschalter magnetisch, 1756930, Automation, Sensoren, Omron, E2EX7D212M1TGJT03M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,53*
€ 71,08*
€ 5,00*
ab € 57,73*
€ 74,25*
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 76,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,21*
€ 81,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 98,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.