Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E2E-NEXT M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E2E-NEXT M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1756904
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EQ-X20D130-T 2M
EAN/GTIN:
     5059039364077
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 60.3mm
Breite = 42mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = MessingHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

Näherungssensoren mit größerem Schaltabstand erfordern eine erhöhte Empfindlichkeit. Bei erhöhter Empfindlichkeit haben Temperaturänderungen jedoch einen größeren Einfluss auf den Schaltabstand. E2E-NEXT-Näherungssensoren verwenden "Thermal Distance Control": eine von OMRON neu entwickelte Technologie für die Langstrecken- und Stabilitätserfassung. "Thermal Distance Control" mit "PROX2" erfasst Temperaturkorrekturwerte extern, wenn diese versendet werden und minimiert die Änderungen im Schaltabstand aufgrund von Temperaturänderungen, was mit dem herkömmlichen Analog-IC nicht möglich wäre.Dank der LED mit hoher Leuchtkraft ist die Anzeige überall und rundum (360°) sichtbar.Die "e-jig" (Montagehülse) ermöglicht einen Austausch des Näherungssensors in nur 10 Sekunden.Kabel mit erhöhter Ölbeständigkeit für eine 2-jährige Ölbeständigkeit
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
60.3mm
Breite:
42mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
MessingHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m30, 1756904, Automation, Sensoren, Omron, E2EQX20D130T2M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,38*
€ 186,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,18*
€ 192,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 229,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.