Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Belden 2203ENH Ethernetkabel Cat.6a, 500m, Blau Verlegekabel, A offenes Ende U/FTP, B offenes Ende, Aussen ø 6.9mm, LSZH
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1756561
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
2203ENH.00500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = 2203ENH
Länge = 500m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Steckverbinder 1 = offenes Ende
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Eca
Mantelfarbe = Blau
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Kabelprofil = Twisted Pairmm
Kat. 6A (500 MHz), 4-adrig, U/FTP-geschirmt, Premise-Horizontalkabel, eindrähtige 23-AWG-Leiter aus reinem Kupfer, Schaum-Polyolefinisolation, jede Ader mit Beldfoil®-Abschirmung, eindrähtiger verzinnter AWG-26-Kupferbeidraht, LSZH-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
2203ENH
Länge:
500m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Steckverbinder 1:
offenes Ende
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Eca
Mantelfarbe:
Blau
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Kabelprofil:
Twisted Pairmm
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
kat 6 blau
,
lszh kabel
,
kat 6 500m
,
1756561
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Belden
,
2203ENH00500
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 482,77*
€ 567,00*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 685,15*
€ 806,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 806,09*
€ 959,25
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 799,27*
€ 951,13
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 768,98*
€ 915,09
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 715,42*
€ 851,35
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 685,15*
€ 815,33
pro Spule
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 1,3703* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen