Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 2202ENH Ethernetkabel Cat.6a, 500m, Blau Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 7mm, LSZH


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756557
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     2202ENH.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = 2202ENH
Länge = 500m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Eca
Außenmantelmaterial = LSZH
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Litzenzahl = 8mm

Kat. 6A (500 MHz), 4-adrig, S/FTP-geschirmt, Premise-Horizontalkabel, eindrähtige 23-AWG-Leiter aus reinem Kupfer, Schaumpolyolefin-Isolierung, jede Ader mit Beldfoil®-Abschirmung, Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (30 %), LSZH-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
2202ENH
Länge:
500m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Eca
Außenmantelmaterial:
LSZH
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Litzenzahl:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel sftp blau, lszh kabel, kat6 sftp, 1756557, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 2202ENH00500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 533,97*
€ 623,86*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 770,58*
€ 909,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 909,83*
€ 1.082,70
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 898,59*
€ 1.069,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 864,41*
€ 1.028,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 806,95*
€ 960,27
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 770,58*
€ 916,99
pro Spule
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 1,54116* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.