Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1888ELV Ethernetkabel Cat.7a, 500m, Grau Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 8.1mm, LSZH


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756546
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1888ELV.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Serie = 1888ELV
LAN Kategorie = Cat.7a
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = B2ca
Mantelfarbe = Grau
Kabelprofil = Twisted Pair

Kat. 7 (1000 MHz), 4-adrig, S/FTP-geschirmt, Premise-Horizontalkabel, eindrähtige 22-AWG-Leiter aus reinem Kupfer, Schaumpolyolefin-Isolierung, jede Ader mit Beldfoil®-Abschirmung, Komplettabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (50-%ige Abdeckung), LSZH-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
1888ELV
LAN Kategorie:
Cat.7a
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
B2ca
Mantelfarbe:
Grau
Kabelprofil:
Twisted Pair
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel grau, lszh kabel, ethernetkabel s/ftp, 1756546, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 1888ELV00500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.158,56*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 4,31712* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.431,70*
€ 2.893,72
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.402,88*
€ 2.859,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.313,13*
€ 2.752,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.189,59*
€ 2.605,61
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.158,56*
€ 2.568,69
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.