Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1756337
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     5437A2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pr electronics temperaturmessumform...
temperaturmessumformer
Versorgungsspannung = 7,5 → 48 V dc
Durchmesser = 44 mm
Minimaler Temperatureingang = -200°C
Maximaler Temperatureingang = 850°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Serie = 5437
Tiefe = 20.2mm

5437 HART 7-Temperaturgeber mit Zweifacheingang. PR Electronics 5437 Temperaturtransmitter mit zwei Eingängen bietet eine unerreichte Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zur Umwandlung einer Vielzahl von Eingangstypen in ein 4-20-mA-Ausgangssignal. Der Sender verfügt über 7 Eingangsklemmen, die einen oder zwei Sensoren messen, einschließlich zwei 4-Draht-RTDs, mit individueller Sensorfehlererkennung. Die Konfiguration des Senders mit HART 7- oder HART 5-Protokollen bietet Flexibilität und zukunftssichere Kommunikation. Sensoreingänge. Der PR 5437 bietet eine unerreichte Vielseitigkeit mit zwei Eingängen. Praktisch jedes Thermoelement oder RTD plus linearer Widerstand bis zu 100 kΩ, Potenziometer und bipolare mV-Signale. Die Eingangs-Sensor-Redundanzfunktion sorgt für Prozessverfügbarkeit und Sicherheit, indem sie bei einem Ausfall des Primärsensors nahtlos auf den Backup-Sensor umschaltet. Eine Warnung über HART kann verwendet werden, um die Planung der Wartung am fehlerhaften Sensor zu ermöglichen. Installationseigenschaften. Verkabelung - Dank des innovativen Gehäusedesigns kann der Temperaturtransmitter 5437 von innen oder außen an den Klemmen verdrahtet werden. 1/4-Zoll-Mittelloch - Ein großes Mittelloch mit großem Durchmesser für eine einfachere Installation über eine Vielzahl von Sondenmontagedurchmessern. Schleifen-Prüfstifte - zugängliche Prüfstifte ermöglichen die direkte Messung des Schleifenstroms unter Beibehaltung der Schleifenintegrität. Status-LED - Die integrierte LED zeigt Fehler gemäß NAMUR NE44 und NE107 an. Steckbrücken - Steckbrücken ermöglichen die Auswahl von Schreibschutz- und Senderausbrennoptionen. Eigenschaften und Vorteile. • LED biete
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
7,5 → 48 V dc
Durchmesser:
44 mm
Minimaler Temperatureingang:
-200°C
Maximaler Temperatureingang:
850°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Serie:
5437
Tiefe:
20.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1756337, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, PR Electronics, 5437A2S, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,47*
€ 677,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,54*
€ 643,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,12*
€ 595,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.