Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MFH 19758, G1/8 Pneumatik-Magnetventil, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MFH 19758, G1/8 Pneumatik-Magnetventil, Elektrisch-betätigt
Festo MFH 19758, G1/8 Pneumatik-Magnetventil, Elektrisch-betätigt
Festo MFH 19758, G1/8 Pneumatik-Magnetventil, Elektrisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1754623
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MFH-5-1/8-B
EAN/GTIN:
     4052568003630
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = MFH
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 750l/min
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur max. = +40°C
Standardgewinde = G

F-Magnetspule müssen separat bestellt werden. Magnetventile Festo Serie MFH. Die einzelnen Magnetventile der Serie MFH sind Teil der Tiger Classic-Serie von Ventilen, die sich ideal für den Einsatz in pneumatischen oder elektrischen Anwendungen eignen. Diese sehr haltbaren Ventile sind mit 5/2-Wege- oder 3/2-Wege-Funktion in einer Reihe von Rohrgrößen mit G-Gewinde abhängig von der benötigten Verbindung erhältlich. Diese Magnetventile können auf PAL-Verteilerstreifen oder auf PRS-Verteilerblöcken montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Die Tiger Classic-Serie von pneumatischen Magnetventilen ist robust und zuverlässig, mit Schutzart IP65 und Aluminiumgehäuse interne Vorluftversorgung mit Druckluftbetrieb Mittel Einfach austauschbare Magnetspulen Elektrische Betätigung mit F-Coil und mechanischer Feder Reset Das Magnetventil hat einen sehr Durable Sitzsitz Design Die Festo Magnetventile haben optimierte Reaktionszeiten mit U-Ring- und Servosteuerung und ein maximaler Betriebsdruck von 8 bar Betriebstemperaturbereich von -5 bis 40 °C. Drosselbare Abluftfunktion Diese Serie verfügt über elektrisch oder pneumatisch betätigte Ventile
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
MFH
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
750l/min
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1754623, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH518B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 150,33*
3 Tage
896
€ 5,90*
ab € 125,45*
€ 151,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 169,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 196,40*
€ 5,90*
ab € 207,69*
€ 262,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.