Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/8-B MFH-5-1/8-B (19758) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010602
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19758
EAN/GTIN:
     4052568003630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
MFH-5-1/8-B MFH-5-1/8-B (19758) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26 MM
Normalnenndurchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
b-Wert:
0.34
C-Wert:
3,00 L/SBAR
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
220 G
Befestigungsart:
auf PR-Leistemit Durchgangsbohrungwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Gewicht:
0,23 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,21*
€ 149,58*
Lager 955
859
€ 5,90*
ab € 125,72*
€ 150,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 169,11*
Frei Haus
ab € 160,28*
€ 193,48*
€ 5,90*
ab € 206,25*
€ 256,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,43*
€ 179,0117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,0014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,4917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,3497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,72*
€ 149,6068
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.