Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 40W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.7A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 40W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.7A, IEC 320-C8 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 40W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.7A, IEC 320-C8 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 40W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.7A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1753281
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753281
EAN/GTIN:
     5056279108614
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.7A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Wirkungsgrad = (Minimum) 88.63%
Lastausregelung = ±5%

RS Pro 24-V-dc-NetzteilDas RS Pro ist ein 24-V-dc-Netzteil und ist ein 45-W-AC/DC-Schaltnetzteil für Desktop-Netzteile von RS Pro. Diese Serie von Schaltnetzteilen bietet 40 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47-63 Hz. Während der Eingangsspannungsbereich 90-264 V ac (großer Bereich) beträgt, beträgt sein maximaler Eingangsstrom 1 A. Er bietet einen Wirkungsgrad von 88,63 %. Er bietet einen vollständig geregelten Ausgang und ist vor allem kurzschlussgeschützt. Es ist ein zuverlässiges Produkt mit hoher MTBF. Der Steckertyp ist ein C8-Steckverbinder. Der Wärmeschutz ist rastend. Die Gesamtlänge des Tischnetzteils beträgt 111 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch von weniger als 0,10 W.Eigenschaften und Vorteile• Universeller AC-Eingang • Voll geregelter Ausgang • Überspannungs- und Kurzschlussschutz • Hoher Wirkungsgrad • Hohe MTBF • C8-Steckertyp • LED-Betriebsanzeige • AC-Eingangssicherung • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.Anwendungen• Es wird in kommerziellen IT-Geräten (ITE) verwendet • Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Gegenstände oder Anwendungen wie Laptops und CCTV-Kameras entwickelt wurde • Netzwerke und Peripheriegeräte • SpielautomatenZertifizierungen• CCC • CE • cULus • FCC • TUV • UL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.7A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Wirkungsgrad:
(Minimum) <gteq/>88.63%
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1753281, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5798ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.