Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-3-1/2 MFH-3-1/2 (9857) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH-3-1/2 MFH-3-1/2 (9857) Magnetventil
MFH-3-1/2 MFH-3-1/2 (9857) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010569
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9857
EAN/GTIN:
     4052568002046
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
MFH-3-1/2 MFH-3-1/2 (9857) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
52,0 MM
Normalnenndurchfluss:
3.700 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
14 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Schaltzeit aus:
90 MS
Schaltzeit ein:
18 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
1.100 G
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
69 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
b-Wert:
0.3
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Gewicht:
0,75 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 182,66*
Lager 955
245
€ 5,90*
ab € 174,65*
€ 205,73*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,78*
€ 218,89*
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 221,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 193,22*
€ 228,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,73*
€ 244,8187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,58*
€ 243,4502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,7295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,65*
€ 220,9235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,65*
€ 207,8335
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762114
ab € 165,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.