Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VUVG 566496, G1/8 Magnetventil 24V dc, Steuer--betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752142
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3
EAN/GTIN:
     4052568213992
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Steuer-
Serie = VUVG
Montageart = Inline
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 560l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = +1.5bar
Betriebsdruck max. = 8bar
Standardgewinde = G

VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3 - 2 x 3/2-Wege-MagnetventilInline-Ventil - für den Einsatz ohne pneumatische Verbindung konzipiert Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen ausgestattet werden Kolbenspule mit Dichtungspatronen-Konstruktionsprinzip 2 x 3/2-Wege-Ventilfunktion Interne, vorgesteuerte Druckluftversorgung Pneumatischer Anschluss mit G1/8-Gewinde
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Steuer-
Serie:
VUVG
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
560l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
+1.5bar
Betriebsdruck max.:
8bar
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 1752142, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVGL14T32CATG181P3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,98*
€ 58,09*
2 Tage
67
€ 5,90*
ab € 54,55*
€ 70,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,59*
€ 93,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.