Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q101 OSRAM, SFH 4247 IR-Diode, Mini TOPLED 40mW, 950nm, 75mW/sr, ±65°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752104
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4247-QR
EAN/GTIN:
     5059041474535
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Mini TOPLED
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 75mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±65°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.1 x 1.5 x 1.25mm
Linsenform = Rechteck
Serie = SFH 4247
LED Material = SnAgCu
Versorgungsspannung max. = 3.6V
Automobilstandard = AEC-Q101
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Mini TOPLED
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
75mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±65°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.1 x 1.5 x 1.25mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SFH 4247
LED Material:
SnAgCu
Versorgungsspannung max.:
3.6V
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot- diode 950nm, smd diode, 1752104, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4247QR, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.