Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact LWL-Rangierfeld SC für 6 Port Multimode Duplex bestückt Front 130 x 40 x 136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019698
EAN/GTIN:
     5059039701094
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
6 fach patchpanel
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der bestückten Ports = 2
Tafeltyp = Front
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Abmessungen = 130 x 40 x 136mm
Tiefe = 136mm
Höhe = 130mm
Breite = 40mm

DIN-Schienen-Spleißbox der Serie FDX 20, ausgestattet mit 6x SC Doppelkupplungen, vollständig montiert und sofort einsatzbereit zum Spleißen, mit vormontierten 900-μm-Anschlusskabeln (OM4) und Spleißhalterung (für separat erhältlichen Schrumpf- und Crimpspleiß-Schutz), auf einem patentierten Spleißkamm bestehend aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Einführen des Kabels über Kabelverschraubungen, entweder oben oder unten. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für DIN-Schienenmontage durch hinteren Adapter (kann auch auf der Seite montiert werden).Intuitiver Frontplattenbetrieb und klare Schaltschrankanordnung dank einheitlicher Bauform Flexible DIN-Schienenmontage in drei Positionierungsrichtungen möglich Patentierte Schale für Anschlusskabel in der perfekten Größe für praktisches Spleißen und kompakte Biegeradien. Geeignet für industrielle Anwendungen Durchgehend zuverlässige Datenverbindung dank ausführlich geprüfter Komponenten Einfache Installation Einschließlich Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der bestückten Ports:
2
Tafeltyp:
Front
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Abmessungen:
130 x 40 x 136mm
Tiefe:
136mm
Höhe:
130mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel, phoenix contact patchpanel, 1751789, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Phoenix Contact, 1019698, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,00*
€ 241,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,41*
€ 243,30*
Frei Haus
ab € 213,00*
€ 244,12*
Frei Haus
ab € 223,03*
€ 254,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 351,95*
€ 414,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,51*
€ 493,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,38*
€ 450,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.