Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751222 Herst.-Nr.: 19000005086 EAN/GTIN: 5059039120437 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabelverschraubung Größe = M50 Serie = Han CGM-M Zur Verwendung mit = Steckverbinder Gewindegröße = M50
HARTINGDie Kabelklemme HARTING CGM-M Serie M50 in Gewindegröße wird mit Steckverbinder verwendet. Es verfügt über Kappen und Gehäuse mit metrischen Gewinden und Kabelverschraubungen mit Netzzubehör aus vernickeltem Messing.Eigenschaften und Vorteile• Klemmbereich: 32 mm bis 38 mm • staubdicht und wasserdicht • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 100 °C. • Schraubenschlüsselgröße ist A/F57Zertifizierungen• Schutzart IP68 • Schutzart IP69K. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabelverschraubung | Größe: | M50 | Serie: | Han CGM-M | Zur Verwendung mit: | Steckverbinder | Gewindegröße: | M50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1751222, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 19000005086, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,42* | € 36,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,31* | € 36,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,79* | € 37,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,55* | € 38,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,46* | € 54,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|