Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
BMI BMI Maßband, L. 3m metrisch Offen
Artikel-Nr.:
     108EL-1751163
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     BM429341021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi
taschenbandmass
Länge = 3m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Offen = Ja
Serie = BMI

BMI-BandmaßDas BMI-Maßband ist ein 3M-metrisches Band. Er besteht aus Edelstahl mit weißer Emaille. Dieses Band hat aufgrund des raffinierten Stahlmaterials eine flache und abrollende Form. Er wird idealerweise als Lineal verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Präzise Markierungen • Wasserbeständig • Kompakte Bauform • Geringes Gewicht und problemlos handhabbar • Durable und unzerbrechlichAnwendungen• Zimmereiarbeiten • Bauindustrie
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Offen:
Ja
Serie:
BMI
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, 1751163, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, BMI, BM429341021, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.