Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron PNP Faseroptik Verstärker Vorverdrahtet 1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs LED, 30 V dc / 1,08 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750068
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3NXFAH412MOMS
EAN/GTIN:
     5059039363612
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Ausgangstyp = PNP
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Reaktionszeit = 1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs
Lichtquelle = LED
Leistungsaufnahme = 1,08 W
IP Schutzart = IP54
Gehäusematerial = Polycarbonat
Versorgungsspannung = 30 V dc
Länge = 104.5mm
Breite = 10mm
Betriebstemperatur max. = +55°C

Die fortschrittlichen Faserverstärkereinheiten, die den Anforderungen vor Ort gerecht werdenVerbesserte Grundleistung mit 1,5-facher Erfassungsreichweite und ca. 1/10 des minimalen Erfassungsobjekts.Extrem einfache Einrichtung mit intelligenter Abstimmung mit einem Lichtintensitätseinstellbereich, der um das 20-fache vergrößert wurde, von 40000:1. Optimale stabile Erkennung durch Anpassung der Lichtintensität selbst für gesättigt einfallendes Licht.Anzeigezeichen weiß auf schwarz für hohe Sichtbarkeit.Lösungsanzeige, welche die Durchlaufzeit und die Differenz der Einfallstufen anzeigt, und Änderungssuche, mit der Sie die Anzeigewerte auch für schnelle Werkstücke anzeigen können.Im Vergleich zu E3X-HD.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Reaktionszeit:
1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs
Lichtquelle:
LED
Leistungsaufnahme:
1,08 W
IP Schutzart:
IP54
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Versorgungsspannung:
30 V dc
Länge:
104.5mm
Breite:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, omron lwl-verstärker, lwl verstärker, 1750068, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E3NXFAH412MOMS, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 278,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,36*
€ 284,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,34*
€ 340,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,06*
€ 378,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.