Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron PNP Faseroptik Verstärker Vorverdrahtet 1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs LED, 30 V dc / 960 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750064
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3NXMA412MOMS
EAN/GTIN:
     5059039363629
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Ausgangstyp = PNP
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Reaktionszeit = 1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs
Lichtquelle = LED
Leistungsaufnahme = 960 mW
IP Schutzart = IP50, IP54
Gehäusematerial = Polycarbonat
Versorgungsspannung = 30 V dc
Länge = 104.5mm
Breite = 10mm
Abmessungen = 104,5 x 10 x 33,5 mm

2-Kanal-Verstärker reduziert die Installationsfläche um die Hälfte. Verkleinerte Geräte und BedientafelnDie neue 2-Kanal-Faserverstärker-Einheit vereint die Funktionen von zwei Einheiten in den Maßen einer einzigen Einheit, was zur Verkleinerung Ihrer Geräte und Bedientafeln beiträgt.Leistung mit hochstabiler Erfassung auch mit zwei Kanälen, von transparenten Objekten bis hin zu reflexionsarmen Werkstücken.Einfache automatische Einstellung der Lichtintensität und -schwelle.Kabelsparende Steckverbindermodelle reduzieren den Verkabelungsaufwand.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Reaktionszeit:
1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs
Lichtquelle:
LED
Leistungsaufnahme:
960 mW
IP Schutzart:
IP50, IP54
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Versorgungsspannung:
30 V dc
Länge:
104.5mm
Breite:
10mm
Abmessungen:
104,5 x 10 x 33,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, omron lwl-verstärker, lwl verstärker, 1750064, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E3NXMA412MOMS, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 241,84*
€ 303,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,17*
€ 316,17*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,48*
€ 320,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,93*
€ 374,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.