Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grün, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750061
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Purofort Plus C762041 Black size 48
EAN/GTIN:
     8713197031390
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Purofort
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Obermaterial = Polyurethan

Leicht zur Minimierung der Fußermüdung SRC-Außensohle für ausgezeichnete Griffigkeit Hohe Traktion auf unebenen Flächen für maximale Sicherheit Die Rutschfestigkeit wird auf Keramikfliesen getestet, die mit einer verdünnten Seifenlösung bedeckt sind, während die SRB-Rutschfestigkeit auf Stahlböden geprüft wird, die mit Glycerin bedeckt sind. Zehenschutzkappe und schützende Mittelsohle Kälteisolierung: alle Purofort-Stiefel gewährleisten eine ausgezeichnete Kälteisolierung bis –20 °C Bequem: Das Design sorgt für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort der Stiefel für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Die Stiefel sind 100 % wasserdicht, damit Ihre Füße bei nassen und schmutzigen Bedingungen trocken bleiben. Heizölbeständig Chemikalienbeständig Energie absorbierend
Weitere Informationen:
Serie:
Purofort
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Obermaterial:
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 55,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,22*
€ 172,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,37*
€ 170,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,78*
€ 161,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,44*
€ 146,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,82*
€ 131,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.