Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grün, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750051
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Purofort Plus C762041 Black size 39
EAN/GTIN:
     8713197031307
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Purofort
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja

Leicht zur Minimierung der Fußermüdung SRC-Außensohle für ausgezeichnete Griffigkeit Hohe Traktion auf unebenen Flächen für maximale Sicherheit Die Rutschfestigkeit wird auf Keramikfliesen getestet, die mit einer verdünnten Seifenlösung bedeckt sind, während die SRB-Rutschfestigkeit auf Stahlböden geprüft wird, die mit Glycerin bedeckt sind. Zehenschutzkappe und schützende Mittelsohle Kälteisolierung: alle Purofort-Stiefel gewährleisten eine ausgezeichnete Kälteisolierung bis –20 °C Bequem: Das Design sorgt für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort der Stiefel für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Die Stiefel sind 100 % wasserdicht, damit Ihre Füße bei nassen und schmutzigen Bedingungen trocken bleiben. Heizölbeständig Chemikalienbeständig Energie absorbierend
Weitere Informationen:
Serie:
Purofort
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,42*
€ 68,76*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,43*
€ 68,77*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 71,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 139,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,38*
€ 165,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,76*
€ 163,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,96*
€ 155,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,78*
€ 141,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,09*
€ 134,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 56,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.