Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.150A Materialdickenmessgerät mit LCD Anzeige, 0μm → 1250μm ±3 % / 1 μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Laserliner 082.150A Materialdickenmessgerät mit LCD Anzeige, 0μm → 1250μm ±3 % / 1 μm
Laserliner 082.150A Materialdickenmessgerät mit LCD Anzeige, 0μm → 1250μm ±3 % / 1 μm
Laserliner 082.150A Materialdickenmessgerät mit LCD Anzeige, 0μm → 1250μm ±3 % / 1 μm
Laserliner 082.150A Materialdickenmessgerät mit LCD Anzeige, 0μm → 1250μm ±3 % / 1 μm
Artikel-Nr.:
     108EL-1746536
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.150A
EAN/GTIN:
     4021563680597
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Auflösung = 1 μm
Genauigkeit = ±3 %
Anzeigentyp = LCD
Abmessungen = 50 x 23 x 110mm
Batterietyp = AAA
Höhe = 110mm
Länge = 50mm
Messbereich max. = 1250µm
Breite = 23mm

Laserliner Coating MasterDer Laserliner Coating Test Master ist ein effizientes Instrument zur Messung nichtmetallischer Beschichtungsschichten. Dies ist ein sehr praktisches Werkzeug, wenn es um die Messung der Beschichtung geht, da es gut mit vielen Advanced Features ausgestattet ist, um automatische Erkennung usw. für eine komfortable und mühelose Bedienung zu legen. Er arbeitet nach den Prinzipien von Induktions- und Wirbelströmen.Eigenschaften und Vorteile• Pinpoint-Genauigkeit mit Hilfe eines kleinen Messkopfes • Automatische Erkennung des Beschichtungsgrundmaterials • Kompatibel mit verschiedenen Arten von Beschichtungsmaterialien wie nichtmagnetischen Beschichtungen (Farbe, Zink auf Stahl), Isolierbeschichtungen (Farbe, eloxierte Beschichtungen) auf Nichteisen-Metallen • Enger interner Speicher zum Speichern von bis zu 400 Messwerten • Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung für flexible und präzise Genauigkeit • Beleuchtetes und transparentes Display für müheloses Ablesen • USB-Schnittstelle zur Übertragung von Messdaten und SoftwareevaluierungAnwendungen• Bautechnik • Automobilindustrie • Lackierereien • Renovierungs- und Renovierungsprojekte
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 μm
Genauigkeit:
±3 %
Anzeigentyp:
LCD
Abmessungen:
50 x 23 x 110mm
Batterietyp:
AAA
Höhe:
110mm
Länge:
50mm
Messbereich max.:
1250µm
Breite:
23mm
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, laserliner schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, 1746536, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Materialdickenlehren, Laserliner, 082150A, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Thickness Gauges
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,62*
€ 196,04*
€ 3,50*
ab € 165,97*
€ 196,05*
€ 4,90*
ab € 163,75*
€ 196,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 243,45*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 234,86*
€ 272,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1924382
ab € 181,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.